Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámkészlet 75 részes

Szerszámkészlet akkus fúrócsavarozóval, 75 db
SZERSZÁMKÉSZLET-FÚRÓCSAVAROZÓ-AKKUS-75DB

Cikksz. 096593 145

EAN 4099618410086

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámkészlet 75 részes

Cikksz. 096593 145
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
Szerszámkészlet akkus fúrócsavarozóval és általános szerszámokkal mobil használatra

Átfogó készlet


  • A leggyakoribb kéziszerszámokkal felszerelve

  • A készlet tartalma egy rendkívül kompakt, nagy teljesítményű, 12 V-os Li-ionos fúrócsavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra

  • Tartalma: 2x akkumulátor és töltőkészülék

  • 11x HSS spirálfúrót tartalmaz egy praktikus dobozban


Praktikus tokba csomagolva


  • A műanyag tok robusztus és ütésálló, de mégis pehelykönnyű

  • Két fém csuklós kötőelem biztosítja a tartósságot és a biztonságos szállítást

  • Többé nem kell keresgélnie a szerszámokat: Az egyes termékek számára különálló rekeszeknek köszönhetően a készlet mindig jól áttekinthető és rendezett marad
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A szerszámkészlet ideális szerelési, javítási, fa- és fémmegmunkálási munkákhoz, valamint háztartási, műhelyi és ipari szerelésekhez.

Darabszám a készletben

75 darab

Tartalmaz: Szerszámkészlet 75 részes:
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW10; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
RW20; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
RW30; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
RW® bit

BIT-RW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
RW40; Hosszúság: 25 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM

Leírás:
10.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM

Leírás:
2.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM

Leírás:
3.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM

Leírás:
3.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

Leírás:
4.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

Leírás:
4.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM

Leírás:
5.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM

Leírás:
6.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM

Leírás:
8.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os racsnis kar forgótárcsás átkapcsolással

RACSNIS-KAR-1/4-72FOGAS-L135MM

Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW4

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW6

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW7

Leírás:
7 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW8

Leírás:
8 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW9

Leírás:
9 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW10

Leírás:
10 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW11

Leírás:
11 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW12

Leírás:
12 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW13

Leírás:
13 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW14

Leírás:
14 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os dugókulcs betét, metrikus rövid

DUGÓKULCS-1/4-RÖVID-HEX-SW5,5

Leírás:
5,5 mm; Hosszúság: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/4-L100MM

Leírás:
100 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4-os kardáncsukló

KARDÁNCSUKLÓ-1/4-L33MM

Leírás:
Kihajtás módja: Külső négylapú
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW8

Leírás:
Hosszúság: 120 mm; 8 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW10

Leírás:
10 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW11

Leírás:
Hosszúság: 150 mm; 11 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW12

Leírás:
Hosszúság: 160 mm; 12 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW13

Leírás:
Hosszúság: 170 mm; 13 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW14

Leírás:
Hosszúság: 180 mm; 14 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW17

Leírás:
Hosszúság: 205 mm; 17 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával

CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW19

Leírás:
Hosszúság: 230 mm; 19 mm
Rövid forma, ZEBRA® professzionális minőségű szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

ÁLLÍTHATÓ FOGÓ

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 10-30 mm; Hosszúság: 250 mm
Átmenő csukló, 7x beállítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Mérőszalag műanyag házzal

MÉRŐSZALAG-AUTOSTOP-16MMX3M

Leírás:
Max. hossz mérési tartomány: 3 m
Kiváló minőségű mérőszalag műanyag házban, mozgatható végkampóval és levehető övcsipesszel
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

FOGÓ-KOMBINÁLT-FEKETE/PIROS-L180MM

Leírás:
180 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs készlet 9 részes

IMBUSZ KLT.SW1.5-10 9DB

Leírás:
Belső hatlap; 9 darab; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Műanyag tartóban, rövid kivitel
Mennyiség: 1 x
1 x
Egykomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-PIROS-H18MM-L160MM

Leírás:
18 mm; 160 mm
Automatikus pengerögzítés a kényelmes, egykezes használat érdekében
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-400G

Leírás:
Kalapácssúly: 400 g
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A

AKKUS FÚRÓ-CSAV PYP BS 12-A KART

Leírás: Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Mennyiség: 1 x
2 x
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V

AKKUMULÁTOR PYP LI-ION 12V 2AH

Leírás:
2 Ah
Kompakt, 12 V-os akkumulátor
Mennyiség: 2 x
1 x
Töltőkészülék, 12 V, AL 40-LI LI 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorhoz

TÖLTŐ PYP 12V AL40-LI

Leírás:
12 V
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos csavarhúzó Kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR-SLICC-1,2X6,5-L150

Leírás:
1,2 x 6,5 mm; Pengehossz: 150 mm
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, vékony kerek szárral

SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0,6X3,5MM 100MM

Leírás:
0,6 x 3,5 mm; Pengehossz: 100 mm
Vékony, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PH csavarhúzó kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PH1-L80

Leírás:
PH1; Pengehossz: 80 mm
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
PH csavarhúzó kerek szárral

CSAVARHÚZÓ HENG.SZÁR PH2-L100

Leírás:
PH2; Pengehossz: 100 mm
Matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarhúzó 1/4 colos heggyel a nyél végén négyszög csatlakozással

ZEBRANYÉL 1/4-ES DUGÓKULCSHOZ 225MM

Leírás:
Pengehossz: 110 mm; 1/4
Hengeres, fényesre krómozott folytonos szár belső négyszöghajtáshoz való befogóval
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os) POZIDRIV csavarokhoz

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
DIN 7427 adapter (1/4 col) nem mágneses

ÁTALAKÍTÓ-BIT-4LP-1/4X6LP-1/4

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 1/4
Praktikus adapter sokféle szerszámhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális bitbefogó, E, 6,3 (1/4) nemesacél hüvellyel, seeger gyűrűvel és permanens mágnessel

BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM

Leírás:
74 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x